Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hettich Ausz.führ.,9078719,f.Endlosbauw.,verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausz.führ.,9078719,f.Endlosbauw.,verz.
Ausz.führ.,9078719,f.Endlosbauw.,verz.
Ausz.führ.,9078719,f.Endlosbauw.,verz.
Artikel-Nr.:
     4012-1303065
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9078719
EAN/GTIN:
     4023149120343
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
Auszugsführung Quadro Duplex 70

• Überauszug ca. 33 mm
• Mit Differentialrolle
• L inks und rechts
• Lochreihe 32 mm (Garnitur)
• Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2
• Stahl verzinkt

Hinweise:
Verriegelungsstangen Stop Control und Stop Control Plus bitte separat bestellen

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9078719
Ausführung:
für Endlosbauweise, X = 22 mm
Schranktiefe:
600 mm
Blendenhöhe:
128–320 mm
Belastbarkeit:
65 kg
Herstellerartikelnummer:
9078719
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 40,9417*
€ 46,5211*
Lager 4012
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 42,1929*
€ 47,6829*
9 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 40,1163*
€ 52,8063*
2 Tage
5
1
€ 9,50*
ab € 44,74*
€ 58,89*
2 Tage
859
1
€ 6,99*
ab € 45,11*
€ 59,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 47,6829*
€ 56,74265
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,1929*
€ 50,20955
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4.768,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9137114
ab € 0,0677*
Zubehör
Hettich
0020592
ab € 3,56*
Zubehör
Hettich
9137686
ab € 0,1007*
Zubehör
Hettich
9011488
ab € 2,04*
Zubehör
Hettich
0010128
ab € 2,0123*
Zubehör
Hettich
9008042
ab € 5,18*
Zubehör
Hettich
9011507
ab € 40,98*
Zubehör
Hettich
1076833
ab € 36,5164*
Zubehör
Hettich
9011508
ab € 39,54*
Zubehör
Hettich
20589
ab € 2,20*
Zubehör
Hettich
9011510
ab € 4,28*
Zubehör
Hettich
9011496
ab € 4,80*
Zubehör
Hettich
1056606
ab € 4,3045*
Zubehör
Hettich
9078710
ab € 4,8946*
Zubehör
Hettich
9078712
ab € 13,9593*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.