Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflur-Vollauszug,9245381,350mm,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterflur-Vollauszug,9245381,350mm,Stahl
Unterflur-Vollauszug,9245381,350mm,Stahl
Unterflur-Vollauszug,9245381,350mm,Stahl
Artikel-Nr.:
     214G-4023149144271
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9245381
EAN/GTIN:
     4023149144271
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Vollauszug Quadro 4D V6 • Vollauszug zur Kombination mit Holzschubkasten • Komfortable Aufschiebemontage mit 4D-Schnäpper und Neigungsversteller • Integrierte Dämpfung Silent System • Optional nachrüstbar mit Push to open Silent: komfortabler Öffnungsmechanismus in Kombination mit gedämpftem Schließen; erweiterbar mit Synchronisation • Werkzeuglose, intuitive Einstellung der Schubkastenblende: • Höhenverstellung bis + 2 mm, • Seitenverstellung bis +/- 1,5 mm (Zargendicke max. 15 mm), • Tiefenverstellung bis +/- 2 mm, • Neigungsverstellung • Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3 • Links / rechts • Stahl verzinkt Hinweise: • 4D-Schnäpper und Neigungsversteller muss separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
9245381
Belastbarkeit:
10 kg
Nennlänge:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, Zargen Auszugsystem, hettich auszugschienen, zargen auszugsystem, Vollauszug, Unterflurauszug, Auszug, Schubladenauszug, Unterflurvollauszug, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 15,1907*
€ 18,1993*
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 15,6481*
€ 18,6081*
14 Tage
872
1
€ 6,99*
ab € 16,70*
€ 23,08*
13 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 16,5148*
€ 24,3607*
Lager 214
5
1
€ 4,30*
ab € 21,6093*
€ 30,2443*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,2443*
€ 35,99072
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,6743*
€ 35,31242
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,5191*
€ 32,74773
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,8591*
€ 31,96233
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,7191*
€ 30,60573
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,4293*
€ 30,26087
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,6093*
€ 25,71507
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.