Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfscharnier,9135140,165vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfscharnier,9135140,165vernickelt
Topfscharnier,9135140,165vernickelt
Topfscharnier,9135140,165vernickelt
Artikel-Nr.:
     214G-4023149163333
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9135140
EAN/GTIN:
     4023149163333
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
Scharnier Sensys 8657i für Glasanwendungen, 165° • Sensys Scharnier mit integrierter Dämpfung, Automatikscharnier mit Aufklipstechnik • Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3 • Für Türdicke 4 - 8 mm • Zur Kombination mit dem Gehäuse zur Klebemontage (muss separat bestellt werden) • Inklusive Befestigungsschraube • Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm • Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm Lieferung: Ohne Abdeckkappen und Montageplatte.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
9135140
Oberfläche:
vernickelt
Weitere Suchbegriffe: topfband, Band, Scharnier, Möbelscharnier, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 6,5664*
€ 8,3206*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 6,7411*
€ 8,4811*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,49*
ab € 6,4222*
€ 9,3022*
17 Tage
337
1
€ 6,99*
ab € 7,22*
€ 10,51*
Lager 214
4
1
€ 4,30*
ab € 9,3143*
€ 13,8594*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,8594*
€ 16,49269
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,5194*
€ 16,08809
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,8057*
€ 15,23878
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,1657*
€ 14,47718
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,7257*
€ 13,95358
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,6043*
€ 13,80912
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,3143*
€ 11,08402
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9090756
ab € 0,0989*
Zubehör
Hettich
9090864
ab € 0,0983*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.