| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4023149217401 Herst.-Nr.: 9278316 EAN/GTIN: 4023149217401 |
| |
|
| | |
| Orga Tray 630 Innenorganisation für Schubkästen • Besteck- und Utensilieneinsatz • Breite 270 mm, Höhe 43 mm • Einsetzbar ab Korpusbreite 400 mm • Kombinierbar mit OrgaTray 270 • Der Einsatz einer Antirutschmatte wird empfohlen • Stahl, pulverbeschichtet Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Länge: | 500 mm | Lief.-Art.-Nr.: | 9278316 | Oberfläche: | silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | Frei Haus | ab € 29,6407* | € 35,4085* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | Frei Haus | ab € 30,3098* | € 36,1998* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 36,03* | € 49,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 42,60* | € 58,35* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 42,4916* | € 59,0907* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|