Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OrgaTray 630, 500 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OrgaTray 630, 500 mm, silber
OrgaTray 630, 500 mm, silber
OrgaTray 630, 500 mm, silber
Artikel-Nr.:
     4012-1302988
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9278316
EAN/GTIN:
     4023149217401
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Orga Tray 630 Innenorganisation für Schubkästen

• Besteck- und Utensilieneinsatz
• Breite 270 mm, Höhe 43 mm
• Einsetzbar ab Korpusbreite 400 mm
• Kombinierbar mit OrgaTray 270
• Der Einsatz einer Antirutschmatte wird empfohlen
• Stahl, pulverbeschichtet

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9278316
Oberfläche:
silber
Länge:
500 mm
Herstellerartikelnummer:
9278316
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Innenorganisation, Innenschubkasten, Möbelbeschläge, Organisation, Schubkasten, Schubkasteninnenorganisation, Schubkastensysteme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 29,6407*
€ 35,4085*
Lager 4012
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 30,3098*
€ 36,1998*
13 Tage
850
1
€ 6,99*
ab € 36,03*
€ 49,74*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 42,60*
€ 58,35*
4 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 42,4916*
€ 59,0907*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 36,1998*
€ 43,07776
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,3098*
€ 36,06866
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3.619,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.