| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4023149225130 Herst.-Nr.: 9279391 EAN/GTIN: 4023149225130 |
| |
|
| | |
| AvanTech YOU Pull Eimer • Ausführung mit stabilem Doppelbügel • Ohne Deckel • Kunststoff Lieferung nur Pull Eimer, Abbildung zeigt Eimer in möglichen Größen und Deckel Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Lief.-Art.-Nr.: | 9279391 | Oberfläche: | anthrazit | Abmessung: | 152 x 304 x 295 mm | Fassungsvermögen: | 11 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 7,8387* | € 9,9735* | | | | | 28 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 8,0528* | € 10,1728* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,6637* | € 11,2537* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 9,50* | ab € 9,20* | € 13,49* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,21* | € 16,4702* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|