Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer,9279391, 11l,Kunststoff anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer,9279391, 11l,Kunststoff anthrazit
Eimer,9279391, 11l,Kunststoff anthrazit
Eimer,9279391, 11l,Kunststoff anthrazit
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1302368
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9279391
EAN/GTIN:
     4023149225130
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
AvanTech YOU Pull Eimer

• Ausführung mit stabilem Doppelbügel
• Ohne Deckel
• Kunststoff

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9279391
Oberfläche:
anthrazit
Fassungsvermögen:
11 l
Abmessung:
152 x 304 x 295 mm
Herstellerartikelnummer:
9279391
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Küchen-Systemtechnik, kunststoffeimer, Abfall, Abfallsystem, Abfallsysteme, AvanTech, Eimer, Möbelbeschläge
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 7,8387*
€ 9,9735*
28 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 8,0528*
€ 10,1728*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 7,6637*
€ 11,2537*
3 Tage
11
1
€ 9,50*
ab € 9,20*
€ 13,49*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 11,21*
€ 16,4702*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 9,9735*
€ 11,86847
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,9249*
€ 11,81063
pro Stück
ab 400 Stück
€ 9,9072*
€ 11,78957
pro Stück
ab 800 Stück
€ 9,8995*
€ 11,78041
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 9,8987*
€ 11,77945
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,8387*
€ 9,32805
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 997,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.