Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfscharnier,9090109,50 vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfscharnier,9090109,50 vernickelt
Topfscharnier,9090109,50 vernickelt
Topfscharnier,9090109,50 vernickelt
Artikel-Nr.:
     214G-4023149229039
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9090109
EAN/GTIN:
     4023149229039
Suchbegriffe:
Eck-Schrank
Eckschrank
Klappenscharnier
Küchen-Systemtechnik
Topfscharnier Sensys 9930, 50/65° • Scharnier für Eckschrankfalttüren • Ohne Schließautomatik (Intermat 9930) • Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2 • Öffnungswinkel 50° / 65° • Für Türdicke 15 - 21 mm • Bohrbild TH 52 x 5,5 mm • Topftiefe 12.8 mm • Integrierte Diagonalverstellung +9,5 mm / -9,5 mm • Integrierte Auflagenverstellung, siehe Skizze • Integrierte Tiefenverstellung, siehe Skizze • Höhenverstellung über Montageplatte Lieferung: Ohne Abdeckkappen und Montageplatte.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Lief.-Art.-Nr.:
9090109
Oberfläche:
vernickelt
Basis:
24 mm
Bohrbild:
TH 52
Topfart:
zum Anschrauben
Anschlagart:
vorliegend
Weitere Suchbegriffe: Topfband, Topfscharnier, topfband hettich, topfband, Band, Scharnier, Möbelscharnier, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
55
50
Frei Haus
ab € 3,5233*
€ 4,3333*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,6168*
€ 4,4848*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,7739*
€ 4,6539*
2 Tage
624
1
€ 6,99*
ab € 3,96*
€ 6,12*
Lager 214
22
1
€ 4,30*
ab € 5,1209*
€ 7,7739*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,7739*
€ 9,25094
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,0467*
€ 8,38557
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,0067*
€ 8,33797
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,5567*
€ 7,80247
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,4809*
€ 7,71227
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,2309*
€ 7,41477
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,1209*
€ 6,09387
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
60579
ab € 2,8954*
Zubehör
Hettich
9071670
ab € 0,4537*
Zubehör
Hettich
9071671
ab € 0,467*
Zubehör
Hettich
9071655
ab € 0,4537*
Zubehör
Hettich
9071665
ab € 0,4483*
Zubehör
Hettich
32.0210.2205.0050
ab € 0,1117*
Zubehör
Hettich
9099660
ab € 3,6205*
Zubehör
Hettich
60687
ab € 1,5339*
Zubehör
Hettich
60685
ab € 1,2962*
Zubehör
Hettich
60686
ab € 1,5239*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.