Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzmontageplatte, 9075005, Dist.0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzmontageplatte, 9075005, Dist.0mm
Kreuzmontageplatte, 9075005, Dist.0mm
Kreuzmontageplatte, 9075005, Dist.0mm
Artikel-Nr.:
     214G-4023149385766
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9075005
EAN/GTIN:
     4023149385766
Suchbegriffe:
Anschraubmontageplatten
Kreuzplatten
Küchen-Systemtechnik
anschraubmontageplatten hettich
Kreuzmontageplatte mit Langloch-Höhenverstellung • Kreuzmontageplatte mit Langloch-Höhenverstellung • Für Sensys und Intermat • Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3 • Für Lochreihe 37 x 32 mm • Montage zum Anschrauben mit Senkkopfschrauben ø 4,5 x 16 mm • Verstellbereich + 3 mm / - 3 mm • Stahl vernickelt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
9075005
Distanz:
0,0 mm
Weitere Suchbegriffe: kreuzplatten, Montageplatte, Platte, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,90*
ab € 0,2541*
€ 0,3541*
4 Tage
148
50
€ 5,49*
ab € 0,2441*
€ 0,3541*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,2478*
€ 0,4099*
15 Tage
478
1
€ 6,99*
ab € 0,27*
€ 0,51*
Lager 214
62
1
€ 4,30*
ab € 0,3439*
€ 0,6615*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6615*
€ 0,78719
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6576*
€ 0,78254
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6539*
€ 0,77814
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4939*
€ 0,58774
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4739*
€ 0,56394
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4339*
€ 0,51634
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4139*
€ 0,49254
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3439*
€ 0,40924
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9072533
ab € 0,666*
Zubehör
Hettich
9072534
ab € 0,7152*
Zubehör
Hettich
9072535
ab € 0,764*
Zubehör
Hettich
9072536
ab € 0,862*
Zubehör
Hettich
9237120
ab € 0,3449*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.