Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollschubführung Vollauszug weiss 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollschubführung Vollauszug weiss 250 mm
Rollschubführung Vollauszug weiss 250 mm
Rollschubführung Vollauszug weiss 250 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4023149416330
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     0041633
EAN/GTIN:
     4023149416330
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Vollauszug FR 6142 • Stop Control - integrierter Einzug für selbstständiges Schließen • Beidseitig zwangsgeführter Überauszug • Mit Aushebesicherung und arretierbarer Mittelschiene • Automatischer Toleranzausgleich + 2 mm • Belastbarkeit nach EN 15338, Level 1 • Stahl pulverbeschichtet weiß
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Oesterreich
Farbe:
weiß
Lief.-Art.-Nr.:
41633
Belastbarkeit:
50 kg
Schubkastenlänge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Vollauszug, Rollschubführung, Auszug, Schubladenauszug, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
4
€ 4,95*
ab € 15,82*
€ 22,60*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 22,28*
€ 31,47*
Lager 214
1
1
€ 4,30*
ab € 22,2323*
€ 32,1699*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,1699*
€ 38,28218
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,4499*
€ 37,42538
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,7583*
€ 34,22238
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,2983*
€ 33,67498
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,3583*
€ 32,55638
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,0523*
€ 32,19224
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,2323*
€ 26,45644
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
47353
ab € 0,0731*
Zubehör
Hettich
21154
ab € 0,0732*
Zubehör
Hettich
71925
ab € 0,0319*
Zubehör
Hettich
0051265
ab € 0,0373*
Zubehör
Hettich
33681
ab € 0,0872*
Zubehör
Hettich
33682
ab € 0,1076*
Zubehör
Hettich
33683
ab € 0,1285*
Zubehör
Hettich
71833
ab € 0,40*
Zubehör
Hettich
0079438
ab € 0,0953*
Zubehör
Hettich
46695
ab € 0,0459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.