Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenführung FR 6142,250,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-200737
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     41633
EAN/GTIN:
     4023149416330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Rollenführung FR 6142 · weiß · Stop Control - integrierter Einzug für selbstständiges Schließen · beidseitig zwangsgeführter Überauszug · mit Aushebesicherung und arretierbarer Mittelschiene · Automatischer Toleranzausgleich + 2 mm · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 1 · Stahl pulverbeschichtet weiß Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Belastungsklasse: 50kg · Farbe: weiß · Führungsart: Sichtbare Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Mindestkorpustiefe KT mm: 255mm · Nennlänge / Schubkastenlänge NL mm: 250mm · Nennlänge mm: 250mm · Überauszug OE mm: 10mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
250 mm
Belastbarkeit:
50 kg
Mindestkorpustiefe:
255 mm
Schubkastenlänge:
250 mm
Überauszug:
10 mm
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszug, Vollauszüge
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
10
4
€ 4,95*
ab € 15,82*
€ 22,60*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 22,28*
€ 31,47*
4 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 22,2323*
€ 32,1699*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 90,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
47353
ab € 0,0731*
Zubehör
Hettich
21154
ab € 0,0732*
Zubehör
Hettich
71925
ab € 0,0319*
Zubehör
Hettich
0051265
ab € 0,0373*
Zubehör
Hettich
33681
ab € 0,0872*
Zubehör
Hettich
33682
ab € 0,1076*
Zubehör
Hettich
33683
ab € 0,1285*
Zubehör
Hettich
71833
ab € 0,40*
Zubehör
Hettich
0079438
ab € 0,0953*
Zubehör
Hettich
46695
ab € 0,0459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.