Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubkastenzarge,9255252,650mm,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubkastenzarge,9255252,650mm,silber
Schubkastenzarge,9255252,650mm,silber
Schubkastenzarge,9255252,650mm,silber
Artikel-Nr.:
     214G-4023149452246
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9255252
EAN/GTIN:
     4023149452246
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubkastensystem AvanTech YOU Set Zarge, 101 mm • Integrierte Höhen- und Seitenverstellung • Stahl pulverbeschichtet Set besteht aus: • 1 Stück Zarge, links und rechts • 2 Stück Designprofile in Zargenfarbe • 2 Stück Frontbefestigungen zum Anschrauben • 2 Stück Stabilisatoren Rückwand • Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Höhe:
101 mm
Lief.-Art.-Nr.:
9255252
Oberfläche:
silber
Nennlänge:
650 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubkastenzarge, Zarge, Auszug, Schubkasten, Schubladenauszug, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 16,1071*
€ 19,7003*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 16,5739*
€ 20,1639*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,7691*
€ 22,3991*
2 Tage
535
1
€ 6,99*
ab € 17,78*
€ 24,68*
Lager 214
3
1
€ 4,30*
ab € 23,162*
€ 32,7195*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,7195*
€ 38,93621
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,3595*
€ 38,50781
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,6779*
€ 35,3167
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,0879*
€ 34,6146
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,7579*
€ 33,0319
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,452*
€ 32,66788
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,162*
€ 27,56278
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9257705
ab € 0,1313*
Zubehör
Hettich
9257703
ab € 0,1303*
Zubehör
Hettich
9257704
ab € 0,1313*
Zubehör
Hettich
9257643
ab € 36,4642*
Zubehör
Hettich
9257647
ab € 52,6891*
Zubehör
Hettich
9257300
ab € 30,1042*
Zubehör
Hettich
9270187
ab € 0,0609*
Zubehör
Hettich
9270185
ab € 0,0608*
Zubehör
Hettich
9270186
ab € 0,0612*
Zubehör
Hettich
9255767
ab € 0,4198*
Zubehör
Hettich
9255785
ab € 0,4298*
Zubehör
Hettich
9255794
ab € 0,4198*
Zubehör
Hettich
9255776
ab € 0,4298*
Zubehör
Hettich
9255803
ab € 0,4298*
Zubehör
Hettich
9257666
ab € 1,0384*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.