Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubkastenzarge,9255266,450mm,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubkastenzarge,9255266,450mm,silber
Schubkastenzarge,9255266,450mm,silber
Schubkastenzarge,9255266,450mm,silber
Artikel-Nr.:
     214G-4023149457821
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9255266
EAN/GTIN:
     4023149457821
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubkastensystem AvanTech YOU Set Zarge, 187 mm • Integrierte Höhen- und Seitenverstellung • Stahl pulverbeschichtet Set besteht aus: • 1 Stück Zarge, links und rechts • 2 Stück Designprofile in Zargenfarbe • 2 Stück Frontbefestigungen zum Anschrauben • 2 Stück Stabilisatoren Rückwand • Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Höhe:
187 mm
Lief.-Art.-Nr.:
9255266
Oberfläche:
silber
Nennlänge:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubkastenzarge, Zarge, Auszug, Schubkasten, Schubladenauszug, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 22,9881*
€ 27,5014*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 23,6626*
€ 28,2126*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,4908*
€ 31,1508*
2 Tage
419
1
€ 6,99*
ab € 25,26*
€ 35,19*
Lager 214
18
1
€ 4,30*
ab € 32,8397*
€ 46,504*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,504*
€ 55,33976
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,874*
€ 53,40006
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,1227*
€ 50,12601
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,8727*
€ 48,63851
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,0227*
€ 46,43701
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,5897*
€ 45,92174
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,8397*
€ 39,07924
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9257705
ab € 0,1313*
Zubehör
Hettich
9257703
ab € 0,1303*
Zubehör
Hettich
9257704
ab € 0,1313*
Zubehör
Hettich
9257645
ab € 60,3412*
Zubehör
Hettich
9257649
ab € 80,7816*
Zubehör
Hettich
9255763
ab € 0,3836*
Zubehör
Hettich
9255781
ab € 0,3936*
Zubehör
Hettich
9257302
ab € 58,381*
Zubehör
Hettich
9270187
ab € 0,0609*
Zubehör
Hettich
9270185
ab € 0,0608*
Zubehör
Hettich
9270186
ab € 0,0612*
Zubehör
Hettich
9255790
ab € 0,3836*
Zubehör
Hettich
9255772
ab € 0,3936*
Zubehör
Hettich
9255799
ab € 0,3836*
Zubehör
Hettich
9257670
ab € 1,8072*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.