Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubkastenzarge,9255306,450mm,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubkastenzarge,9255306,450mm,weiß
Schubkastenzarge,9255306,450mm,weiß
Schubkastenzarge,9255306,450mm,weiß
Schubkastenzarge,9255306,450mm,weiß
Schubkastenzarge,9255306,450mm,weiß
Artikel-Nr.:
     214G-4023149473739
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9255306
EAN/GTIN:
     4023149473739
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubkastensystem
Schubkastensystem AvanTech YOU Set Zarge, 187 mm • Integrierte Höhen- und Seitenverstellung • Stahl pulverbeschichtet Set besteht aus: • 1 Stück Zarge, links und rechts • 2 Stück Designprofile in Zargenfarbe • 2 Stück Frontbefestigungen zum Anschrauben • 2 Stück Stabilisatoren Rückwand • Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Höhe:
187 mm
Lief.-Art.-Nr.:
9255306
Oberfläche:
weiß
Nennlänge:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubkastenzarge, Zarge, Auszug, Schubkasten, Schubladenauszug, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,7881*
€ 27,2214*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,4326*
€ 27,8926*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 22,4108*
€ 30,7308*
2 Tage
873
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 25,15*
€ 34,73*
Lager 214
5
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 32,7497*
€ 46,014*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,014*
€ 54,75666
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,444*
€ 52,88836
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,7627*
€ 49,69761
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,4027*
€ 48,07921
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,5927*
€ 45,92531
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,1697*
€ 45,42194
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,7497*
€ 38,97214
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9257705
ab € 0,1313*
Zubehör
Hettich
9257703
ab € 0,1303*
Zubehör
Hettich
9257704
ab € 0,1313*
Zubehör
Hettich
9257645
ab € 60,3412*
Zubehör
Hettich
9257649
ab € 80,7816*
Zubehör
Hettich
9255763
ab € 0,3836*
Zubehör
Hettich
9255781
ab € 0,3936*
Zubehör
Hettich
9257307
ab € 58,541*
Zubehör
Hettich
9270187
ab € 0,0609*
Zubehör
Hettich
9270185
ab € 0,0608*
Zubehör
Hettich
9270186
ab € 0,0612*
Zubehör
Hettich
9255790
ab € 0,3836*
Zubehör
Hettich
9255772
ab € 0,3936*
Zubehör
Hettich
9255799
ab € 0,3836*
Zubehör
Hettich
9257682
ab € 1,7972*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.