Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfscharnier Sensys Fix K 0 werkzeuglos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfscharnier Sensys Fix K 0 werkzeuglos
Topfscharnier Sensys Fix K 0 werkzeuglos
Topfscharnier Sensys Fix K 0 werkzeuglos
Artikel-Nr.:
     214G-4023149696992
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9073614
EAN/GTIN:
     4023149696992
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
Topfscharnier Sensys 8645i, 110° • Automatikscharnier mit Aufklipstechnik und integrierter Dämpfung • 110° Öffnungswinkel • Für Türstärke 15–24 mm • Topfdurchmesser 35 mm • Topftiefe 12,8 mm • Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm/- 2 mm • Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm/- 2 mm • Höhenverstellung über Montageplatte • Scharnierarm/-topf Stahl Lieferung: Ohne Abdeckkappen und Montageplatte.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
9073614
Oberfläche:
vernickelt
Basis:
12,5 mm
Bohrbild:
THS 55
Topfart:
Schnellmontage Fix
Anschlagart:
vorliegend
Weitere Suchbegriffe: topfband, Möbelscharnier, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
355
100
Frei Haus
ab € 2,5883*
€ 3,2783*
2 Tage
355
100
Frei Haus
ab € 2,5642*
€ 3,3376*
17 Tage
612
1
€ 6,99*
ab € 2,79*
€ 4,59*
100
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 5,08*
Lager 214
355
1
€ 4,30*
ab € 3,6154*
€ 5,8658*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,8658*
€ 6,9803
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,1852*
€ 6,17039
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0252*
€ 5,97999
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8752*
€ 5,80149
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,8154*
€ 5,73033
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5654*
€ 5,43283
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6154*
€ 4,30233
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9071670
ab € 0,4537*
Zubehör
Hettich
9071655
ab € 0,4537*
Zubehör
Hettich
9071665
ab € 0,4483*
Zubehör
Hettich
9071575
ab € 0,29*
Zubehör
Hettich
9071577
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.