Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehst.,72253,L1500mm,6/ 5mm,Stahl vern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehst.,72253,L1500mm,6/ 5mm,Stahl vern.
Drehst.,72253,L1500mm,6/ 5mm,Stahl vern.
Drehst.,72253,L1500mm,6/ 5mm,Stahl vern.
Artikel-Nr.:
     214G-4023149722530
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     0072253
EAN/GTIN:
     4023149722530
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Drehstange
Möbeldrehstangen
Möbelschubstangen
Drehstange 6 / 5 • Stahl, vernickelt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
1500 mm
Lief.-Art.-Nr.:
72253
Oberfläche:
vernickelt
Weitere Suchbegriffe: Profilstangen, Schlossstangen, Schubstangen, hettich drehstange, drehstange, Stange, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,1197*
€ 3,2141*
4 Tage
575
1
€ 35,99*
ab € 2,23*
€ 3,71*
Lager 214
53
1
€ 4,30*
ab € 2,8667*
€ 4,8173*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 3,2023*
€ 5,1123*
1 Tag
53
1
€ 7,90*
ab € 10,41*
€ 15,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,8173*
€ 5,73259
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,2156*
€ 5,01656
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,0856*
€ 4,86186
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9656*
€ 4,71906
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,8267*
€ 4,55377
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5867*
€ 4,26817
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8667*
€ 3,41137
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.