Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollauszug,9257125,550mm,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollauszug,9257125,550mm,Stahl
Vollauszug,9257125,550mm,Stahl
Vollauszug,9257125,550mm,Stahl
Artikel-Nr.:
     214G-4023149842726
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9257125
EAN/GTIN:
     4023149842726
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Vollauszug Actro 5D • Vollauszug zur Kombination mit Holzschubkasten • Integrierte Dämpfung Silent System • Optional: Öffnungssystem Push to open Silent • Werkzeuglose Höhenverstellung bis + 3 mm, Seitenverstellung bis +/- 1,5 mm, Neigungsverstellung bis + 4 mm und Radialverstellung bis +/- 1,5 mm • Optional: Tiefenverstellung bis + 4 mm • Belastbarkeit nach EN15338, Level 3 • Stahl verzinkt Set besteht aus: • 1 Stück Auszugsführung Actro 5D, links und rechts Hinweise: • Schnäpper muss separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
9257125
Belastbarkeit:
70 kg
Nennlänge:
550 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 5,90*
ab € 10,06*
€ 14,82*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 25,89*
€ 36,08*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 26,3358*
€ 37,2825*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,2825*
€ 44,36618
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,3325*
€ 43,23568
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,8858*
€ 40,3241
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,9158*
€ 39,1698
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,7758*
€ 37,8132
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,4158*
€ 37,3848
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,3358*
€ 31,3396
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9257706
ab € 1,661*
Zubehör
Hettich
9257893
ab € 13,5254*
Zubehör
Hettich
9257268
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.