Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hettich Öffnungssystem,9257893,Push-to-op.Silent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Öffnungssystem Push to open Silent für Actro YOU, 20 - 70 kg
Öffnungssystem Push to open Silent für Actro YOU, 20 - 70 kg
Öffnungssystem Push to open Silent für Actro YOU, 20 - 70 kg
Artikel-Nr.:
     4012-710576
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9257893
EAN/GTIN:
     4023149191497
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
AvanTech YOU Öffnungssystem Push to open Silent für Actro YOU

• Verwendbar mit Systemschubkasten AvanTech YOU auf Auszugsführung Actro YOU mit Silent System
• Verwendbar mit Holzschubkasten auf Auszugsführung Actro YOU mit Silent System
• Optionale Synchronisation möglich

Set besteht aus:
• 1 Stück Push to open Silent Einheit, links und rechts
• 1 Stück Aktivator, links und rechts
• 2 Stück Adapter für Synchronisation

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9257893
Nennlänge:
400–650 mm
Gesamtgewicht:
20–70 kg
Actro:
70 kg
Herstellerartikelnummer:
9257893
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,5254*
€ 16,7487*
Lager 4012
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,9159*
€ 17,1459*
3 Tage
77
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 14,50*
€ 20,62*
15 Tage
411
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,94*
€ 21,26*
2 Tage
12
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 17,43*
€ 24,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 17,1459*
€ 20,40362
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,9159*
€ 16,55992
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.714,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9236718
ab € 4,4463*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.