Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand,9192182,KB2000mmsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückwand,9192182,KB2000mmsilber
Rückwand,9192182,KB2000mmsilber
Rückwand,9192182,KB2000mmsilber
Artikel-Nr.:
     214G-4023149965753
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9192182
EAN/GTIN:
     4023149965753
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenrückwand
ArciTech Aluminiumrückwand, Höhe 218 mm • Für variable oder Standardkorpusbreite • Zum Ablängen • Länge 2000 mm • Pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
silber
Länge:
2000 mm
Höhe:
218 mm
Lief.-Art.-Nr.:
9192182
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumrückwand, Zarge, Schubkasten, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
564
1
€ 35,99*
ab € 65,62*
€ 84,41*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 62,5864*
€ 89,0793*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 84,7941*
€ 110,7847*
1 Tag
2
1
€ 4,95*
ab € 91,30*
€ 116,07*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 8,50*
ab € 103,9396*
€ 120,4496*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,7847*
€ 131,83379
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,0247*
€ 128,54939
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,9128*
€ 122,46623
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,5028*
€ 117,21833
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,3241*
€ 115,81568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,7941*
€ 100,90498
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.