Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alurückwand ArciTech,218x2000mm,sil.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alurückwand ArciTech,218x2000mm,sil.
Alurückwand ArciTech,218x2000mm,sil.
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1369855
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9192182
EAN/GTIN:
     4023149965753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenrückwand
• Für variable oder Standardkorpusbreite · Zum Ablängen · Länge 2000 mm · Pulverbeschichtet silberWeitere technische Eigenschaften:· Vorherige Bestell-Nr.: 9121886· Material: Aluminium· Oberfläche: pulverbeschichtet· Farbe: silber· Nennhöhe: 218 mm
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: Rückwand, 8000620540
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
564
1
€ 35,99*
ab € 65,62*
€ 84,41*
Lager 4757
1
1
€ 4,95*
ab € 62,5864*
€ 89,0793*
4 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 84,7941*
€ 110,7847*
1 Tag
2
1
€ 4,95*
ab € 91,30*
€ 116,07*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 8,50*
ab € 103,9396*
€ 120,4496*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,0793*
€ 106,00437
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,9507*
€ 101,09133
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,4678*
€ 94,56668
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,1992*
€ 89,48705
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,7664*
€ 86,59202
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,5864*
€ 74,47782
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.