Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontprofil,9192204,zum Ablängen,L2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontprofil,9192204,zum Ablängen,L2000
Frontprofil,9192204,zum Ablängen,L2000
Frontprofil,9192204,zum Ablängen,L2000
Frontprofil,9192204,zum Ablängen,L2000
Artikel-Nr.:
     214G-4023149968204
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9192204
EAN/GTIN:
     4023149968204
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Frontblende für Schubkasten
Frontblende für Schubladen
Schubkasten-Frontblende
ArciTech Aluminiumfront, Höhe 94 mm • Für variable oder Standardkorpusbreite • Zum Ablängen • Länge 2000 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Farbe:
silber eloxiert
Höhe:
94 mm
Lief.-Art.-Nr.:
9192204
Nennlänge:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Frontblende, Frontprofil, Zarge, Schubkasten, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 24,2287*
€ 29,5894*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 25,1703*
€ 30,2303*
16 Tage
737
1
€ 35,99*
ab € 26,85*
€ 37,22*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 29,00*
€ 40,00*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 34,8753*
€ 49,3755*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,3755*
€ 58,75685
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,5355*
€ 55,37725
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,26*
€ 52,6694
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,56*
€ 51,8364
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,46*
€ 49,3374
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,9153*
€ 48,68921
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,8753*
€ 41,50161
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.