Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumfront ArciTech, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumfront ArciTech, silber
Aluminiumfront ArciTech, silber
Artikel-Nr.:
     4708-9192204
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9192204
EAN/GTIN:
     4023149968204
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Frontblende für Schubkasten
Frontblende für Schubladen
Schubkasten-Frontblende
Aluminiumfront ArciTech, silber

für variable oder Standard-Korpusbreite, zum Ablängen, Verbinder müssen separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenschubkästen
Bohr T/ø:
mm
Farbe:
Grau,Silber
Farbe/Oberfläche:
Silber
Frontanbindung:
ohne
Frontteile:
Front
Industrieverpackung:
Nein
Korpusbreite:
275 - 1'200 mm
kürzbar:
Nein
Länge:
2'000 mm
Material:
Aluminium
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
ArciTech
Systemhöhe:
94 mm / 126 mm / 186 mm / 218 mm
Zargenhöhe:
94 mm / 126 mm
Produktart:
Frontteile
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Frontblende
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 24,2287*
€ 29,5894*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 25,1703*
€ 30,2303*
16 Tage
737
1
€ 35,99*
ab € 26,85*
€ 37,22*
Lager 4708
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 29,00*
€ 40,00*
4 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 34,8753*
€ 49,3755*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.