Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

illbruck TP 652 77 L, 5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
illbruck TP 652 77 L, 5m
illbruck TP 652 77 L, 5m
illbruck TP 652 77 L, 5m
illbruck TP 652 77 L, 5m
illbruck TP 652 77 L, 5m
illbruck TP 652 77 L, 5m
illbruck TP 652 77 L, 5m
Artikel-Nr.:
     214G-4025109228755
Hersteller:
     CPG
Herst.-Nr.:
     311621
EAN/GTIN:
     4025109228755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
Fugendichtband illmod TP652 trioplex+ Eigenschaften: • Schlagregendicht min. 600 Pa • Dampfdiffusionsoffen • Einseitig selbstklebend • Aus Polyurethan-Weichschaumstoff • Wärmedämmende Eigenschaften Einsatzbereiche: • Zur schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen im Hochbau • Zur luftdichten und schlagregensicheren Abdichtung von Fenster- und Türanschlussfugen Zulassung/Norm: • BG1 und BGR geprüft nach DIN 18542
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
5 m
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 46,28*
€ 59,78*
2 Tage
12
3
pro Rolle
Frei Haus
ab € 47,46*
€ 61,27*
1 Tag
12
3
pro Rolle
Frei Haus
ab € 46,53*
€ 61,37*
2 Tage
9
3
pro Rolle
Frei Haus
ab € 49,55*
€ 63,40*
Lager 214
9
3
pro Rolle
Frei Haus
ab € 49,15*
€ 64,52*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 64,52*
€ 76,78
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 61,90*
€ 73,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 59,84*
€ 71,21
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 59,18*
€ 70,42
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 54,89*
€ 65,32
pro Rolle
ab 75 Rollen
€ 54,28*
€ 64,59
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 49,15*
€ 58,49
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 9,83* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 193,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
D48A-2
ab € 7,91*
Zubehör
CPG
399673
ab € 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.