| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4025888211450 Herst.-Nr.: 0239/08 EAN/GTIN: 4025888211450 |
| |
|
| | |
| Strickhandschuh »SCOTT« Zulassung/Norm: EN 388, EN 420 Eigenschaften: • Premium-Qualität • Flüssigkeitsabweisend • Griffsicher und flexibel Ausführung: • Nahtlos • Feinstrick • Innhand Latexbeschichtet Anwendungsbereiche: Umgang mit rutschigem Material Material: 70 % Baumwolle und 30 % Elasthan Farbe: schwarz-blau Weitere Informationen: | | Größe: | 8 | Ursprungsland: | VR China | Schutz nach: | EN 388 2.1.2.1. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe schwarz, gummihandschuh, Schutzhandschuh, PU-Handschuh, Handschuh, stronghand®, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 120 | | € 5,99* | ab € 1,23* | € 1,55* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 1,54* | € 2,18* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 1,62* | € 2,28* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 1,65* | € 2,32* | | | | Lager 214 | | | | 12 | | € 4,30* | ab € 2,23* | € 3,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 37,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|