| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4025888211481 Herst.-Nr.: 0239/11 EAN/GTIN: 4025888211481 |
| |
|
| | |
| Strickhandschuh »SCOTT« Zulassung/Norm: EN 388, EN 420 Eigenschaften: • Premium-Qualität • Flüssigkeitsabweisend • Griffsicher und flexibel Ausführung: • Nahtlos • Feinstrick • Innhand Latexbeschichtet Anwendungsbereiche: Umgang mit rutschigem Material Material: 70 % Baumwolle und 30 % Elasthan Farbe: schwarz-blau Weitere Informationen: | | Größe: | 11 | Ursprungsland: | VR China | Schutz nach: | EN 388 2.1.2.1. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe schwarz, gummihandschuh, arbeitshandschuhe baumwolle, Schutzhandschuh, PU-Handschuh, Handschuh, stronghand®, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 120 | | € 5,99* | ab € 1,11* | € 1,40* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 1,29* | € 2,06* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 1,53* | € 2,08* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 1,63* | € 2,18* | | | | Lager 214 | | | | 12 | | € 4,30* | ab € 2,22* | € 2,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 35,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|