| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4025888237450 Herst.-Nr.: 22551/2XL EAN/GTIN: 4025888237450 |
| |
|
| | |
| Bundjacke »Arsenal« Eigenschaften: • Abrieb- und reißfest • Schmutz-, öl- und wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung Ausführung: • Moderne und ergonomische Passform • Robustes Canvasgewebe • Verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln • Vorgeformte Ärmel für mehr Tragekomfort • Weitenverstellbarer Ärmelsaum und verlängertes Rückenteil • Patte im Vorderteil mit verdeckten Druckknöpfen und Klettverschlüssen • Verdeckter YKK®-Front-Reißverschluss • Mit Adressfeld im Innenteil der Jacke • Zwei Brusttaschen mit Reißverschlüssen • Zwei Hüfttaschen mit seitlichen Eingriffen und Reißverschlüssen • Eine Handy-Innentasche Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Ursprungsland: | Indien | Farbe: | schwarz-grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke xxl, arbeitsjacken, elysee®, Jacken, Jacke, Bundjacken, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,00* | € 51,39* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 39,63* | € 52,41* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 40,11* | € 53,99* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 37,86* | € 54,37* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 49,01* | € 63,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|