| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8154669 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025888237450 |
| |
|
| | |
| ELYSEE Arbeitsjacke Arsenal schwarz-grau Gr. XXL Bundjacke »Arsenal« Eigenschaften: • Abrieb- und reißfest • Schmutz-, öl- und wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung Ausführung: • Moderne und ergonomische Passform • Robustes Canvasgewebe • Verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln • Vorgeformte Ärmel für mehr Tragekomfort • Weitenverstellbarer Ärmelsaum und verlängertes Rückenteil • Patte im Vorderteil mit verdeckten Druckknöpfen und Klettverschlüssen • Verdeckter YKK®-Front-Reißverschluss • Mit Adressfeld im Innenteil der Jacke • Zwei Brusttaschen mit Reißverschlüssen • Zwei Hüfttaschen mit seitlichen Eingriffen und Reißverschlüssen • Eine Handy-Innentasche Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m² Farbe: schwarz-grau Weitere Informationen: | | 4: | 4 | Basis: | Bundjacke | Branche: | universelle Branche | Bundart: | Ärmelbund | Größe: | 4 | S-XXXXL: | S-XXXXL | Farbe: | schwarz | Material: | 65 % Polyester (PES), 35 % Baumwolle (CO) | Armlänge: | 1/1 Arm | Gewebeart: | Canvas | Grammatur: | 280 g/m² | Kragenart: | Stehkragen | Farbigkeit: | mehrfarbig | Hauptfarbe: | schwarz | Nebenfarbe: | grau | Taschenart: | Brusttasche mit Reißverschluss (beidseitig) | Ausstattung: | vorgeformte Ärmel | Bindungsart: | Leinwandbindung | Sichtbarkeit: | Reflexpaspel | Geschlecht: | Unisex | Verschlussart: | Reißverschluss mit Patte, Klettverschluss und Druckknöpfen | Größenspiegel: | 0-6 | Weitenverstellung: | Klettverschluss (Ärmel) | Kleidungsgröße: | 2XL | Besonderheit Material: | robust | Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330: | Nein | 65% Polyester 35% Baumwolle, ca. 280 g/m²: | 65% Polyester 35% Baumwolle, ca. 280 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,80* | € 51,42* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 39,91* | € 52,44* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 40,03* | € 54,02* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 37,82* | € 54,40* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 48,84* | € 63,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|