Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blue Flame-Heizofen 4,2kW, MAGICA-IDEAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blue Flame-Heizofen 4,2kW, MAGICA-IDEAL
Blue Flame-Heizofen 4,2kW, MAGICA-IDEAL
Artikel-Nr.:
     214G-4026213010571
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026213010571
Suchbegriffe:
Gas-Heizofen
Ofen
Heizofen
00000000
Heizofen BLUE FLAME • Mit Zündsicherung, Sauerstoffmangelsicherung und Piezozündung • 2-stufig regelbar • Lackierung: Front schwarz, Gehäuse silber • Nur 28 cm Gehäusetiefe • Runde, geschlossene Rückverblendung, platzsparend für Eckaufstellung • Fahrbar • Geräteanschluss G 1/4" LH Hinweis: Ausgerüstet mit einem 40-cm-Gasschlauch, für diese Funktion ist unbedingt ein Druckregler 50 mbar erforderlich. Geräte sind nicht für Badezimmer, Schlafräume oder als Dauerheizung in Wohnräumen geeignet.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Breite:
780 mm
Höhe:
420 (280) mm
Tiefe:
430 mm
Gewicht ca.:
12,4 kg
Heizleistung:
4,2 kW
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 102,27*
€ 128,50*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,03*
€ 129,47*
2 Tage
17
€ 4,90*
ab € 109,94*
€ 134,47*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 107,27*
€ 135,75*
Lager 214
17
Frei Haus
ab € 117,24*
€ 146,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,65*
€ 174,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,60*
€ 170,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,17*
€ 157,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 125,69*
€ 149,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,24*
€ 139,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.