Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrständer starr Bohrerl. 460mm Famag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrständer starr Bohrerl. 460mm Famag
Bohrständer starr Bohrerl. 460mm Famag
Bohrständer starr Bohrerl. 460mm Famag
Artikel-Nr.:
     214G-4026271002570
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1403.460
EAN/GTIN:
     4026271002570
Suchbegriffe:
Kernbohrständer
Schlangenbohrer
Tischbohrständer
tischbohrständer famag
Zimmerei-Bohrständer, starr • Maschinenaufnahme, Stabilisator und Fuß aus Aluminiumguss • Säulen und Feder aus rostfreiem Edelstahl • Bessere Verwindungssteifigkeit durch stabilisierende Brücke am Säulenende • Spiralfeder zum Rückhub der Bohrmaschine • Zwei stufenlos einstellbare Tiefenanschläge • Verstellbarer Bohrbuchsenteller zur exakten Bohrerführung • Passend für Bohrmaschinen mit 43-mm-Eurohals und für Bohrer Ø 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26 mm • Zum positionsgenauen Bohren mit exakt 90°-Anstellwinkel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bohrtiefe:
310 mm
Weitere Suchbegriffe: tischbohrständer, QR4026081, Bohrständer, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,50*
ab € 159,43*
€ 192,16*
€ 4,90*
ab € 203,71*
€ 242,30*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 208,03*
€ 246,93*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 208,89*
€ 247,82*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 223,80*
€ 264,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,34*
€ 314,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,86*
€ 306,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,41*
€ 287,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,52*
€ 280,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 232,91*
€ 277,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,80*
€ 266,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.