Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbo. Bormax 2.0 WS26mm GL 90mm Famag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstnerbo. Bormax 2.0 WS26mm GL 90mm Famag
Forstnerbo. Bormax 2.0 WS26mm GL 90mm Famag
Forstnerbo. Bormax 2.0 WS26mm GL 90mm Famag
Artikel-Nr.:
     214G-4026271012692
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1622.026
EAN/GTIN:
     4026271012692
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 26mm famag
Forstnerbohrer Bormax® 2.0 WS • Legierter Werkzeugstahl • Zentrierspitze • 2 versetzt genutete Hauptschneiden • Umfangschneide mit Längsrillen • Zum schnellen Zerspanen von Weich- und Hartholz, Span- und MDF-Platten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamtlänge:
90 mm
Bohrer-Ø:
26 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: famag astlochbohrer, forstner bohrer, Holzbohrer, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 6,90*
ab € 14,49*
€ 19,80*
2 Tage
15
€ 7,90*
ab € 14,78*
€ 20,16*
4 Tage
14
€ 4,30*
ab € 15,38*
€ 21,17*
€ 4,90*
ab € 16,64*
€ 23,33*
Lager 214
14
€ 4,30*
ab € 22,11*
€ 30,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.