| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4026271030191 Herst.-Nr.: 1599.209 EAN/GTIN: 4026271030191 |
| |
|
| | |
| Holzspiralbohrer HSS-G • 2 Vorschneidern und 2 Hauptschneiden • Rechtslaufend • Geeignet für alle Holzwerkstoffe, auch Hartholz Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Ø: | 9 mm | Gesamtlänge: | 250 mm | Schaft-Ø: | 9 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,55* | € 31,77* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 23,91* | € 32,00* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,37* | € 32,50* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 25,51* | € 34,04* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 26,15* | € 35,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|