Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Lochsäge PAROLI D160mmUniversal-Lochsäge NL 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM-Lochsäge PAROLI D160mmUniversal-Lochsäge NL 50mm
HM-Lochsäge PAROLI D160mmUniversal-Lochsäge NL 50mm
HM-Lochsäge PAROLI D160mmUniversal-Lochsäge NL 50mm
Artikel-Nr.:
     214G-4026271277015
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     216616000
EAN/GTIN:
     4026271277015
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hartmetall lochsäge 160mm
lochsäge
HM-Lochsäge PAROLI® • Sägekörper aus einem Stück geschmiedet • Für Holz- und Plattenwerkstoffen, MDF, Gasbeton, Gipskarton, Fliesen bis zu einer Ritzhärte von 6 und Kunststoffe wie Acryl / Plexiglas, Corian, GFK, HPL- Beschichtung, Polycarbonat, PVC und Trespa
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Ø:
160 mm
Bohrtiefe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 160 mm, HM-Lochsäge, Bohrkrone, HM-Bohrkrone, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 69,14*
€ 88,27*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 69,44*
€ 93,15*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 73,59*
€ 93,86*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 75,09*
€ 95,72*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 75,24*
€ 97,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.