Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Maler-Abdeckfolie mit Klebeb. K353, 300mm x 33m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Maler-Abdeckfolie mit Klebeb. K353, 300mm x 33m
Maler-Abdeckfolie mit Klebeb. K353, 300mm x 33m
Artikel-Nr.:
     214G-4026359118643
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026359118643
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
abdeckfolie 33 meter
abdeckfolie
Maler-Abdeckfolie mit Klebekante K353 Eigenschaften: • HD-PE-Abdeckfolie mit einer Klebekante aus Abdeckkrepp • Selbstklebend • Naturkautschukkleber Einsatzbereiche: • Oberflächenschutz bei Maler- und Tapezierarbeiten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Länge:
33 m
Stärke:
0,13 mm
Breite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Maler-Abdeckfolie, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
5
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 3,57*
5
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 2,54*
€ 3,68*
2 Tage
10
5
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 3,78*
Lager 214
36
5
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 2,73*
€ 3,81*
15 Tage
43
5
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 2,89*
€ 4,01*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Rolle
ab 125 Rollen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Rolle
1 Rolle enthält 9,9 m² (ab € 0,27576* pro m²)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 19,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.