| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1010967 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4026359118643 EAN/GTIN: 4026359118643 |
| |
|
| | |
| Maler-Abdeckfolie mit Klebekante K353 • HD-PE-Abdeckfolie mit einer Klebekante aus Abdeckkrepp • Selbstklebend • Naturkautschukkleber • Oberflächenschutz bei Maler- und Tapezierarbeiten Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Baubedarf | Hersteller: | Neutrale Produktlinie | Grundpreis: | Ja | Stärke: | 0,13 my | Breite: | 0,3 m | Länge: | 33 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerlinger, Maler-Abdeckfolie, mit, Klebeb., K353,, 300mm |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 2,57* | € 3,57* | | | | Lager 5417 | | | | 5 | | pro Rolle | € 5,90* | ab € 2,48* | € 3,61* | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 2,73* | € 3,78* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 2,74* | € 3,82* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 2,59* | € 4,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 9,9 m² (ab € 0,25051* pro m²) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen | Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 18,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|