Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroheizer TX 2500 2,2 Kw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroheizer TX 2500 2,2 Kw
Elektroheizer TX 2500 2,2 Kw
Elektroheizer TX 2500 2,2 Kw
Artikel-Nr.:
     214G-4026415103279
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1614100
EAN/GTIN:
     4026415103279
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
remko elektroheizer
elektroheizer
Mobiler Elektroheizer TX • Effektive Wärme sofort nach dem Einschalten • Einstellbare Temperatur, niedriger Energieverbrauch • Robust, sicher und zuverlässig • Keine Leistungsverluste, der gesamte Strom wird in Wärme umgesetzt • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten • Service- und wartungsfreundlich • Sofort betriebsbereit • Leicht zu transportieren • Vollautomatischer Betrieb über eingebautes Raumthermostat • Gerät schaltet bei gew. Temperatur ab
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Breite:
300 mm
Höhe:
315 mm
Tiefe:
200 mm
Typ:
TX 2500
Gewicht ca.:
6 kg
Frequenz:
50 Hz
Heizleistung max.:
2,2 kW
Luftleistung:
250 m³/h
Elektroanschluss:
230/1~ V
Nennstrom max.:
9,5 A
Stecker:
Schutzkontakt
Weitere Suchbegriffe: Heizer, Heizgerät, Elektro-Heizgerät, Raumheizer, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,94*
€ 205,15*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,74*
€ 205,18*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 177,44*
€ 221,08*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,08*
€ 263,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,71*
€ 257,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,01*
€ 246,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,03*
€ 235,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 195,83*
€ 233,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,44*
€ 211,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.