Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroheizer TX 2500 2,2 Kw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroheizer TX 2500 2,2 Kw
Elektroheizer TX 2500 2,2 Kw
Artikel-Nr.:
     4012-130496
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1614100
EAN/GTIN:
     4026415103279
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer
Mobiler Elektroheizer TX

• Effektive Wärme sofort nach dem Einschalten
• Einstellbare Temperatur, niedriger Energieverbrauch
• Robust, sicher und zuverlässig
• Keine Leistungsverluste, der gesamte Strom wird in Wärme umgesetzt
• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
• Service- und wartungsfreundlich
• Sofort betriebsbereit
• Leicht zu transportieren
• Vollautomatischer Betrieb über eingebautes Raumthermostat
• Gerät schaltet bei gew. Temperatur ab

Weitere Informationen:
Typ:
TX 2500
Heizleistung max.:
2,2 kW
Luftleistung:
250 m³/h
Elektroanschluss:
230/1~ V
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom max.:
9,5 A
Stecker:
Schutzkontakt
Höhe:
315 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
200 mm
Gewicht ca.:
6 kg
Ursprungsland:
Taiwan
Markenname:
Remko
Herstellername:
Remko GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1614100
Weitere Suchbegriffe: Heizer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,31*
€ 205,82*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,71*
€ 205,86*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 177,71*
€ 221,82*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,82*
€ 244,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,89*
€ 243,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,44*
€ 236,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,52*
€ 225,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,31*
€ 199,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.