Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroheizer TX 9000 9 Kw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroheizer TX 9000 9 Kw
Elektroheizer TX 9000 9 Kw
Elektroheizer TX 9000 9 Kw
Artikel-Nr.:
     214G-4026415104368
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1614250
EAN/GTIN:
     4026415104368
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer 9 kw
elektroheizer
Mobiler Elektroheizer TX • Effektive Wärme sofort nach dem Einschalten • Einstellbare Temperatur, niedriger Energieverbrauch • Robust, sicher und zuverlässig • Keine Leistungsverluste, der gesamte Strom wird in Wärme umgesetzt • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten • Service- und wartungsfreundlich • Sofort betriebsbereit • Leicht zu transportieren • Vollautomatischer Betrieb über eingebautes Raumthermostat • Gerät schaltet bei gew. Temperatur ab
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Breite:
300 mm
Höhe:
510 mm
Tiefe:
455 mm
Typ:
TX 9000
Gewicht ca.:
14,7 kg
Frequenz:
50 Hz
Heizleistung max.:
9,0 kW
Luftleistung:
600 m³/h
Elektroanschluss:
400/3~ V
Nennstrom max.:
13,2 A
Stecker:
CEE
Weitere Suchbegriffe: remko elektroheizer, Heizer, Heizgerät, Elektro-Heizgerät, Raumheizer, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,69*
€ 535,31*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,72*
€ 535,36*
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 481,43*
€ 582,97*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,97*
€ 693,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,84*
€ 675,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,44*
€ 634,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,04*
€ 615,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 511,30*
€ 608,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,43*
€ 572,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.