Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroheizer TX 9000 9 Kw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroheizer TX 9000 9 Kw
Elektroheizer TX 9000 9 Kw
Artikel-Nr.:
     6C8MS-651894
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1614250
EAN/GTIN:
     4026415104368
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer 9 kw
elektroheizer
Mobiler Elektroheizer TX

• Effektive Wärme sofort nach dem Einschalten
• Einstellbare Temperatur, niedriger Energieverbrauch
• Robust, sicher und zuverlässig
• Keine Leistungsverluste, der gesamte Strom wird in Wärme umgesetzt
• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
• Service- und wartungsfreundlich
• Sofort betriebsbereit
• Leicht zu transportieren
• Vollautomatischer Betrieb über eingebautes Raumthermostat
• Gerät schaltet bei gew. Temperatur ab

Weitere Informationen:
Typ:
TX 9000
Heizleistung max.:
9 kW
Luftleistung:
600 m³/h
Elektroanschluss:
400/3~ V
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom max.:
13,2 A
Stecker:
CEE
Höhe:
510 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
455 mm
Gewicht ca.:
14,7 kg
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Markenname:
Remko
Herstellername:
Remko GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1614250
Weitere Suchbegriffe: remko elektroheizer, Heizer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,74*
€ 535,38*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 441,04*
€ 535,43*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,98*
€ 582,85*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,43*
€ 637,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,87*
€ 619,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 518,27*
€ 616,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,09*
€ 584,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 488,64*
€ 581,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 483,75*
€ 575,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,05*
€ 565,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,04*
€ 524,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.