Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art. 4 Schraubhaken ger. 4E/M8x80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Art. 4 Schraubhaken ger. 4E/M8x80
Art. 4 Schraubhaken ger. 4E/M8x80
Art. 4 Schraubhaken ger. 4E/M8x80
Art. 4 Schraubhaken ger. 4E/M8x80
Artikel-Nr.:
     214G-4026418002319
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     004.02.08008.1020
EAN/GTIN:
     4026418002319
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken 8 mmx80mm
schraubhaken
hermann lohmann schraubhaken
Schraubhaken, Art. 4E, gerade • Eisen, verzinkt • Mit metrischem Gewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewinde:
M8
Ø:
7,0 mm
C:
63 mm
D:
80 mm
H:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelschraubhaken, Drahtbiegeartikel, Lohmann, Haken, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,36*
€ 114,85*
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,55*
€ 125,36*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 107,41*
€ 130,75*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,25*
€ 146,40*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,36*
€ 149,1784
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,07*
€ 146,4533
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,89*
€ 139,0991
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,27*
€ 134,7913
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 112,02*
€ 133,3038
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,55*
€ 119,6545
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0055* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.