Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken gerade Art. 4 8 x 80 mm Eisen galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
zw-G40173
zw-G40173
Artikel-Nr.:
     4757-201944
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004.02.08008.1020
EAN/GTIN:
     4026418002319
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken 8 mmx80mm
schraubhaken
hermann lohmann schraubhaken
Eisen, galvanisch verzinkt. Mit metrischem Gewinde.
Weitere Informationen:
Ausführung:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Gewindelänge (mm):
63
h (mm):
32
Inhalt (St.):
100
Länge (mm):
80
Material:
Eisen
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: SCHRAUBHAKEN, VERZ.GER.ART, 4026418002319, 004.02.08008.1020, AAA730C001, 4022129480309, 4E880VZ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,78*
€ 114,85*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,62*
€ 125,36*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 107,59*
€ 130,75*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,86*
€ 146,40*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,85*
€ 136,6715
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,73*
€ 127,0087
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,30*
€ 119,357
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,02*
€ 113,0738
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 89,75*
€ 106,8025
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,78*
€ 94,9382
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7978* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.