Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.15 Wäscheleinenhaken 15K/ 80x5,2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Art.15 Wäscheleinenhaken 15K/ 80x5,2
Art.15 Wäscheleinenhaken 15K/ 80x5,2
Art.15 Wäscheleinenhaken 15K/ 80x5,2
Art.15 Wäscheleinenhaken 15K/ 80x5,2
Artikel-Nr.:
     214G-4026418004542
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     015.01.08000.3015
EAN/GTIN:
     4026418004542
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken
Wäscheleinenhaken, Art. 15K • Eisen, kunststoffbeschichtet, weiß • Mit Holzschraubengewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ø:
5,2 mm
B:
25 mm
C:
26 mm
D:
80 mm
G:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: verzinkt, gebogener, gebogene, kunststoffbeschichtet, Holzgewinde, mit, Art.15K, Wäscheleinenhaken, Haken, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
150
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,3448*
€ 0,4748*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 14,785*
€ 20,355*
8 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,75*
€ 20,38*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 16,69*
€ 22,55*
Lager 214
4
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 19,89*
€ 27,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,04*
€ 32,1776
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,745*
€ 31,82655
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,44*
€ 31,4636
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,95*
€ 26,1205
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,16*
€ 25,1804
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 20,22*
€ 24,0618
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 19,98*
€ 23,7762
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 19,89*
€ 23,6691
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3978* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.