Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäscheleinenhaken, 015, mit Holzgewinde, HO 5,2x80, ST, kunststoffbeschichtet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wäscheleinenhaken, 015, mit Holzgewinde, HO 5,2x80, ST, kunststoffbeschichtet
Wäscheleinenhaken, 015, mit Holzgewinde, HO 5,2x80, ST, kunststoffbeschichtet
Artikel-Nr.:
     369-6244580
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     6244580
EAN/GTIN:
     4026418004542
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Gebogen.Fußnote: Zuzüglich Material-Rohstoffzuschlag gemäß der Marktsituation.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Holzgewinde
Form:
015
Norm:
Wäscheleinenhaken 015
Länge:
80 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5.2 mm
Beschichtung:
kunststoffbeschichtet
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Deckenhaken, Lampenhaken, Wäscheleinehaken, Schraubhaken, bindedraht, Hakenschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
150
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,3448*
€ 0,4948*
5 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 14,775*
€ 20,905*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 13,825*
€ 20,935*
8 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,81*
€ 21,02*
Lager 369
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 16,62*
€ 22,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,98*
€ 27,3462
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,34*
€ 23,0146
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,64*
€ 22,1816
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 17,54*
€ 20,8726
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 17,10*
€ 20,349
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 16,62*
€ 19,7778
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3324* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.