Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.18 Deckenhaken gew. zn 18/ 80x5,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Art.18 Deckenhaken gew. zn 18/ 80x5,0
Art.18 Deckenhaken gew. zn 18/ 80x5,0
Art.18 Deckenhaken gew. zn 18/ 80x5,0
Art.18 Deckenhaken gew. zn 18/ 80x5,0
Artikel-Nr.:
     214G-4026418005341
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     018.01.08050.1020
EAN/GTIN:
     4026418005341
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Deckenhaken, Art. 18, stark gewunden • Eisen, verzinkt • Mit Holzschraubengewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ø:
5,0 mm
B:
12 mm
C:
30 mm
D:
80 mm
G:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken gewinde m5, deckenhaken, hermann lohmann schraubhaken, Drahtbiegeartikel, Lohmann, Haken, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 63,29*
€ 81,86*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 68,49*
€ 85,69*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 76,23*
€ 95,16*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,86*
€ 97,4134
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,32*
€ 94,3908
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,78*
€ 90,1782
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,42*
€ 88,5598
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 73,59*
€ 87,5721
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,29*
€ 75,3151
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6329* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.