Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.18 Deckenhaken gew. zn 18E/M 6x 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Art.18 Deckenhaken gew. zn 18E/M 6x 60
Art.18 Deckenhaken gew. zn 18E/M 6x 60
Art.18 Deckenhaken gew. zn 18E/M 6x 60
Art.18 Deckenhaken gew. zn 18E/M 6x 60
Artikel-Nr.:
     214G-4026418005440
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     018.02.06006.1020
EAN/GTIN:
     4026418005440
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Deckenhaken, Art. 18 E, stark gewunden • Eisen, verzinkt • Mit metrischem Gewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewinde:
M6
Ø:
5,2 mm
B:
13 mm
C:
30 mm
D:
60 mm
G:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: schraubhaken 21x60mm, deckenhaken, hermann lohmann schraubhaken, Drahtbiegeartikel, Lohmann, Haken, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,89*
€ 143,19*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 123,18*
€ 149,34*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,04*
€ 167,22*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,19*
€ 170,3961
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,85*
€ 167,6115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,55*
€ 161,3045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,14*
€ 153,6766
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 127,71*
€ 151,9749
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,89*
€ 137,9091
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1589* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.