Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.18 Deckenhaken gew. zn 18E/M10x120


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Art.18 Deckenhaken gew. zn 18E/M10x120
Art.18 Deckenhaken gew. zn 18E/M10x120
Art.18 Deckenhaken gew. zn 18E/M10x120
Art.18 Deckenhaken gew. zn 18E/M10x120
Artikel-Nr.:
     214G-4026418005471
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     018.02.12010.1010
EAN/GTIN:
     4026418005471
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Deckenhaken, Art. 18 E, stark gewunden • Eisen, verzinkt • Mit metrischem Gewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewinde:
M10
Ø:
8,8 mm
B:
24 mm
C:
70 mm
D:
120 mm
G:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: hermann lohmann schraubhaken, deckenhaken, Drahtbiegeartikel, Lohmann, Haken, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 34,164*
€ 45,761*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 36,42*
€ 47,47*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,88*
€ 53,53*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,761*
€ 54,45559
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,441*
€ 52,88479
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,664*
€ 49,58016
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,964*
€ 48,74716
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,824*
€ 47,39056
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 39,374*
€ 46,85506
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,164*
€ 40,65516
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,4164* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.