Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.19S Schaukelhaken zn 19S/160x10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Art.19S Schaukelhaken zn 19S/160x10
Art.19S Schaukelhaken zn 19S/160x10
Art.19S Schaukelhaken zn 19S/160x10
Art.19S Schaukelhaken zn 19S/160x10
Artikel-Nr.:
     214G-4026418005686
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     019.01.16010.1010
EAN/GTIN:
     4026418005686
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schaukelhaken
Sicherheits-Schaukelhaken, Art. 19S • Eisen, verzinkt • Mit Holzschraubengewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ø:
10,0 mm
B:
22 mm
C:
45 mm
D:
160 mm
G:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubhaken, deckenhaken d 10mm, schaukelhaken, hermann lohmann schraubhaken, Drahtbiegeartikel, Lohmann, Sicherheitsschaukelhaken, Haken, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 23,882*
€ 32,882*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 47,351*
€ 63,287*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 49,88*
€ 65,43*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 56,33*
€ 72,70*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,287*
€ 75,31153
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,117*
€ 72,72923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,843*
€ 68,83317
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,053*
€ 67,89307
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,583*
€ 64,95377
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 53,971*
€ 64,22549
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,351*
€ 56,34769
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,7351* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.