Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.48 Ringschraube zn 48/M 3x 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Art.48 Ringschraube zn 48/M 3x 20
Art.48 Ringschraube zn 48/M 3x 20
Art.48 Ringschraube zn 48/M 3x 20
Art.48 Ringschraube zn 48/M 3x 20
Artikel-Nr.:
     214G-4026418008656
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     048.02.02003.1020
EAN/GTIN:
     4026418008656
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ringschraube, Art. 48 • Eisen, verzinkt • Mit metrischem Gewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewinde:
M3
Ø:
2,6 mm
A:
20 mm
B:
5 mm
C:
18 mm
D:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: ringschrauben m3x20, gewindeösen m3, ringschraube, Rinschraube, Drahtbiegeartikel, Lohmann, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 8,34*
€ 12,75*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 15,37*
€ 21,29*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 17,29*
€ 23,22*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,29*
€ 25,91*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,29*
€ 25,3351
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,97*
€ 24,9543
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,88*
€ 23,6572
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,25*
€ 22,9075
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,86*
€ 22,4434
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,65*
€ 22,1935
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,37*
€ 18,2903
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1537* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.