Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube Art. 48 galvanisch verzinkt M 3 20 mm 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ZW-40100
ZW-40100
zwill-G40100
Artikel-Nr.:
     4757-201939
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     048.02.02003.1020
EAN/GTIN:
     4026418008656
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Eisen, galvanisch verzinkt mit Eisengewinde.
Weitere Informationen:
b (mm):
5
Gewinde:
M 3
Gewindelänge (mm):
18
Inhalt (St.):
100
Länge (mm):
20
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: ringschrauben m3x20, gewindeösen m3, ringschraube, RINGSCHRAUBEN, VERZ.ART.48, 4026418008656, 048.02.02003.1020, 4040100999992, AAA205C001, 48320VZ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1
€ 5,49*
ab € 12,10*
€ 19,46*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 15,37*
€ 21,46*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 17,23*
€ 23,36*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,26*
€ 26,03*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,46*
€ 23,1574
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,10*
€ 20,349
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,87*
€ 18,8853
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,68*
€ 17,4692
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,10*
€ 14,399
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,121* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.