Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.48 Ringschraube zn 48/M 5x 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art.48 Ringschraube zn 48/M 5x 20
Art.48 Ringschraube zn 48/M 5x 20
Art.48 Ringschraube zn 48/M 5x 20
Art.48 Ringschraube zn 48/M 5x 20
Artikel-Nr.:
     214G-4026418008786
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     048.02.02005.1020
EAN/GTIN:
     4026418008786
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ringschraube, Art. 48 • Eisen, verzinkt • Mit metrischem Gewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewinde:
M5
Ø:
4,4 mm
A:
20 mm
B:
8 mm
C:
18 mm
D:
37 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen m5x20, gewindeösen m5, ringschraube, Ösen, Gewindeöse, Art.48, Öse, Rinschraube, Gewinde, verzinkt, mit, Ösenschrauben, Ringschrauben, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,0825*
€ 0,117*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,0906*
€ 0,1242*
7 Tage
300
100
€ 4,95*
ab € 0,0894*
€ 0,125*
4 Tage
300
100
€ 8,50*
ab € 0,1027*
€ 0,1427*
Lager 214
300
100
€ 4,30*
ab € 0,1204*
€ 0,1691*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1691*
€ 0,20123
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1578*
€ 0,18778
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1508*
€ 0,17945
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1484*
€ 0,1766
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1204*
€ 0,14328
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.