Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Art.48 Ringschraube zn 48/M 5x 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art.48 Ringschraube zn 48/M 5x 20
Art.48 Ringschraube zn 48/M 5x 20
Art.48 Ringschraube zn 48/M 5x 20
Art.48 Ringschraube zn 48/M 5x 20
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4026418008786
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026418008786
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ringschraube, Art. 48

• Eisen, verzinkt • Mit metrischem Gewinde

Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Stärke:
5 mm
udf_EDE_Katalog:
30307962
Gewinde:
M5
ø:
4,4 mm
B:
8 mm
A:
20 mm
C:
18 mm
d:
37 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4026418008786
Herstellerartikelnummer:
048.02.02005.1020
Herstellername:
Hermann Lohmann GmbH & Co. KG
Markenname:
Hermann Lohmann
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen m5x20, gewindeösen m5, ringschraube, Drahtbiege-Artikel, Ösen, Befestigungstechnik, Gewindeöse, Art.48, Öse, Rinschraube, Gewinde, verzinkt, mit, Ösenschrauben, Ringschrauben, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,0813*
€ 0,1159*
8 Tage
100
100
€ 4,95*
ab € 0,089*
€ 0,1258*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,0812*
€ 0,1261*
1 Tag
100
100
€ 8,50*
ab € 0,1027*
€ 0,1427*
5 Tage
100
100
€ 4,30*
ab € 0,1204*
€ 0,1681*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1261*
€ 0,15006
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1157*
€ 0,13768
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1054*
€ 0,12543
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.